Otros
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
Suministros y accesorios
Otros
4R491215
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
Action Adapter 1/4" Hex x 3/8" Square Drive 150mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4R491215
Longitud (mm)
150
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
9.525
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (mm)
150
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
9.525
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.35
Probado según ISO 3316
No
Marca
Action
Codigo SA
Ver
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R491215
EAN
8717981268771
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
DO69316150