text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/4" Hex x 17mm 6-Point Socket


Artículo No. 2O996318
L (mm)
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 75
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8
Ancho de llave 1/4
Probado por VDE No
Marca Action
D1 23
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type AH

Números de artículo

Artículo No. 2O996318
EAN 8717981321193
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO697B0T17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.