text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x9mm Impact Socket 4-point


Artículo No. 8C631062
L (mm)
Ancho de llave (mm) 9
Longitud (m) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 40
Ancho de llave (mm) 9
Longitud (m) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Probado por VDE No
Marca Action
D1 20
D2 25
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA
Type A

Números de artículo

Artículo No. 8C631062
EAN 8717981336074
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO63125009
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.