text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x26mm Impact Socket 4-point


Artículo No. 4Y522917
L (mm)
Ancho de llave (mm) 26
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 50
Ancho de llave (mm) 26
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Probado por VDE No
Marca Action
D1 47
D2 30
Peso por pieza (g) 380
Codigo SA
Type C

Números de artículo

Artículo No. 4Y522917
EAN 8717981294251
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO63125026
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.