text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2X E16 Deep Impact Socket L=78Mm


Artículo No. 7P981798
L (mm)
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 78
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Ancho de llave E16
Probado por VDE No
Marca Action
D1 20
D2 25
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA
Type A

Números de artículo

Artículo No. 7P981798
EAN 8717981296958
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO63322016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.