text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2X E12 Deep Impact Socket L=78Mm


Artículo No. 2R267882
L (mm)
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 78
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Ancho de llave E12
Probado por VDE No
Marca Action
D1 16
D2 25
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA
Type A

Números de artículo

Artículo No. 2R267882
EAN 8717981296934
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO63322012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.