text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2 M18 x P1.5 Stud BoltSocket


Artículo No. 8M091939
L (mm)
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Ancho de llave M18 x P1.5
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 75
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Ancho de llave M18 x P1.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 29.5
D2 30
Peso por pieza (g) 310
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 8M091939
EAN 8717981337170
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69782036
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.