text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM17


Artículo No. 8W240577
L (mm)
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 110
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16
Ød1 mm 103.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 121
D2 86
L2 16
Size KM17
Espesor 7.5
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 8W240577
EAN 8717981410309
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69715785
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.