text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1" Impact Socket for nut KM15


Artículo No. 8P468340
L (mm)
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 110
Longitud (m) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13
Ød1 mm 91.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 109
D2 86
L2 13
Size KM15
Espesor 7.5
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 8P468340
EAN 8717981410286
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69715775
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.