text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM13


Artículo No. 3I404280
L (mm)
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 90
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Ød1 mm 79.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 94
D2 54
L2 13.5
Size KM13
Espesor 6.5
Peso por pieza (g) 1810
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 3I404280
EAN 8717981410262
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69714765
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.