text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM12


Artículo No. 4X367503
L (mm)
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 90
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Ød1 mm 74.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 88.5
D2 54
L2 13.5
Size KM12
Espesor 6.5
Peso por pieza (g) 1630
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 4X367503
EAN 8717981410255
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69714760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.