text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM11


Artículo No. 8N423699
L (mm)
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 90
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Ød1 mm 69.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 83.5
D2 54
L2 13.5
Size KM11
Espesor 6.5
Peso por pieza (g) 1540
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 8N423699
EAN 8717981410248
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69714755
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.