text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM10


This Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, offering a length of 90 mm and a wrench depth of 13.5 mm for secure fastening in demanding environments. Its robust build ensures compatibility with standard 3/4 inch impact tools, delivering reliable performance under heavy-duty conditions. Key features: - Hexagonal socket opening for nuts - Total length: 90 mm; wrench depth: 13.5 mm - Connection size: 3/4 inch, suitable for impact screwdrivers - Durable matte black surface protection - Straight, smooth shaft with secure attachment grooves

Artículo No. 9O582425
L (mm)
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 90
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Ød1 mm 65.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 78.5
D2 54
L2 13.5
Size KM10
Espesor 5.5
Peso por pieza (g) 1480
Codigo SA
Type S

Descripción

This Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, offering a length of 90 mm and a wrench depth of 13.5 mm for secure fastening in demanding environments. Its robust build ensures compatibility with standard 3/4 inch impact tools, delivering reliable performance under heavy-duty conditions. Key features: - Hexagonal socket opening for nuts - Total length: 90 mm; wrench depth: 13.5 mm - Connection size: 3/4 inch, suitable for impact screwdrivers - Durable matte black surface protection - Straight, smooth shaft with secure attachment grooves

Números de artículo

Artículo No. 9O582425
EAN 8717981410231
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69714750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.