text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM09


Artículo No. 3O349845
L (mm)
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 90
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.5
Ød1 mm 60.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 73.5
D2 54
L2 13.5
Size KM09
Espesor 5.5
Peso por pieza (g) 1400
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 3O349845
EAN 8717981410224
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69714745
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.