text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ¾" Impact Socket for nut KM07


Artículo No. 2F124954
L (mm)
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 90
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Ød1 mm 48.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 60.5
D2 54
L2 9
Size KM07
Espesor 4.5
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 2F124954
EAN 8717981410200
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69714735
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.