text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½ Impact Socket for nut KM02


Artículo No. 2D983406
L (mm)
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 82
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Ød1 mm 21.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 33
D2 30
L2 6
Size KM02
Espesor 3.5
Peso por pieza (g) 340
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 2D983406
EAN 8717981410187
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69712715
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.