text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Impact Socket for nut KM08


Artículo No. 3G274546
L (mm)
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 82
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Ød1 mm 53.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 68
D2 30
L2 9
Size KM08
Espesor 5.5
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 3G274546
EAN 8717981368303
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69712740
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.