text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Impact Socket for nut KM07


Artículo No. 8S686577
L (mm)
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 82
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Ød1 mm 48.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 60
D2 30
L2 9
Size KM07
Espesor 4.5
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type S

Números de artículo

Artículo No. 8S686577
EAN 8717981368235
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69712735
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.