text.skipToContent text.skipToNavigation

Action ½" Impact Socket for nut KM06


Artículo No. 6V380986
L (mm)
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 82
Longitud (m) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Ød1 mm 41.5
Probado por VDE No
Marca Action
D1 53
D2 30
L2 6
Size KM06
Espesor 4.5
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. 6V380986
EAN 8717981368228
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO69712730
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.