text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero 5,8. Oxidado negro M16X12


Article number
Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 7.5
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Packed per 3
Full Box only

Specifications

Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 7.5
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 62.8
Info Material: acero de la manga grado 5.8. Mango del pin de empuje. Acero para muelles grado D.Versión: Negro oxidado. Pin de empuje endurecido.Nota: Estos muelles se utilizan principalmente como eyectores y frenos de muelle en la construcción de máquinas.Referencia de dibujo: 1) Tornillo de presión pegado.
Codigo SA

Dimensions

D 16
D1 7.5
D2 13.4
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 64
H 12
L1 30
N 2.5
L 60
S 5
T 6
T1 2.5

Article numbers

Article number 58724.160.012
UBB 500690053417
UNSPSC 31162807
Manufacturer article nr  K0657.616X60

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.