text.skipToContent text.skipToNavigation

ABA Abrazadera Mini Acero Cincado No. 9


Artículo No.
Marca Aba
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • ABA MINI Abrazaderas de manguera: sellado seguro de pequeñas mangueras de pared fina, fáciles de montar y con una tuerca fija.
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Aba
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • ABA MINI Abrazaderas de manguera: sellado seguro de pequeñas mangueras de pared fina, fáciles de montar y con una tuerca fija.

Dimensiones

Rango de fijacción (mm) 8
No. 9
Carga de prueba en Nm 1.5

Números de artículo

Artículo No. 43060.000.009
EAN 8715493368712
UBB 950553006103
UNSPSC 31162906
Artículo del fabricante nr 64510009

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.