Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A251050
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A251060
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251030
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A251240
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 8053570
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero inoxidable (Inox) A251028
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero inoxidable (Inox) A251040
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A455050
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A455060
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A455030
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A455240
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero inoxidable (Inox) A455040
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A251250
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A251260
Tornillo cab. Redond. Hex. Int. ISO 7380-1 Lubrinox A251033
Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251029
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Acero inoxidable (Inox) A251041
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A455250
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A251230
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A455260