text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X12MM

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de tuercas de remachar Open

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 12 mm
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de tuercas de remachar Open
Peso por pieza (g) 1.7
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4
Agujero ø 4.1
Gama de apriete 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk 7.5

Números de artículo

Artículo No. 34200.040.012
EAN 8715492974181
UBB 950369317801
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.