text.skipToContent text.skipToNavigation

3,0X10MM

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de tuercas de remachar Open

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 10 mm
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de tuercas de remachar Open

Dimensiones

D (mm) 3
Agujero ø 3.1
Gama de apriete 5.0-7.0
L (mm) 10
ø dk 6

Números de artículo

Artículo No. 34200.030.010
EAN 8715492974143
UBB 950369317496
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.