text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera 867/2 Z Torx Screwdriver Bit T30 5/16" Hex 35mm Length


867/2 Z TORX® bits, TX 30 x 35 mmHigh quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16", hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Objednací číslo 81585.030.035
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 35
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Baleno po 1

Specifikace

Size bit (mm) 30
Screwing system Other
Total length (mm) 35
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 5/16 inch
Ball locking No
With hole No
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera
Weight per piece (g) 15.2
Commodity code 8207903000
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/2 Z TORX® bits, TX 30 x 35 mmHigh quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16", hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81585.030.035
EAN 4013288016126
UBB 425232070358
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066905001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.