text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit șurub 800/4 Z 0,5 x 3,0 059305


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81430.005.003
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Packed per 1

Specifications

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera

Description

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81430.005.003
EAN 4013288011480
UBB 240232959264
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059305001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.