text.skipToContent text.skipToNavigation

Turnbuckle with Fork and Terminal Stainless Steel A4

Artikelnummer
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Info
  • WR-ø = Wire diameter.

Specificaties

Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Info
  • WR-ø = Wire diameter.

Afmetingen

A 14
D 12
L1 285
L2 400
Thread 12
WR-ø 6

Artikelnummers

Artikelnummer 54201.120.060
EAN 4043377189080
UBB 500618019524
UNSPSC 31162405

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.