text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod UNC ASME B18.31.3 ASTM F316 304 CW1 & CW2 1/4-20X1

Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Class CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 316
Thread direction Right

Especificaciones

Diameter 1/4 Inch
Length 1 ft
Brand Fabory
Class CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 316
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 20

Estándares

ASME B18.31.3

Números de artículo

Artículo No. U55070.025.1200
EAN 8715492920553
UBB 500621389252
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.