text.skipToContent text.skipToNavigation

Thread insert for plastic, Heat-Fix, headed Brass CU2/CU3 M3

Specificaties

Diameter M3
Brand Fabory
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread

Afmetingen

d-D M3
H 5.5
Hole size 4
Min. wall thickness 1.8
N 3.9
L 5.8
T 0.58

Artikelnummers

Artikelnummer 64064.030.001
EAN 8712423025035
UBB 500656776068
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.