text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 6 mm HSS cylinder shank row 3


HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Objednací číslo 7S011738
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 225
Potrivit pentru oțel Da
Baleno po 1

Specifikace

Lungime totală (mm) 330
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 225
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da

Popis

HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S011738
EAN 4015448573319
UBB 500751657171
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.