text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Chemical resistant's
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Produits de sécurité
Protection des mains
Gants résistants aux produits chimiques
15108KCL
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
KCL Chemisch bestendige handschoenen Maat 08
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
15108KCL
Farba
Viacfarebné
Dizajn
5-prstový
Izolácia
Nie
Hrúbka (mm)
0.67
Trieda kvality
Iné
Povlak
Dlaň potiahnutá
Materiál
NBR (nitrilkaučuk)/bavlna
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Farba
Viacfarebné
Dizajn
5-prstový
Izolácia
Nie
Hrúbka (mm)
0.67
Trieda kvality
Iné
Povlak
Dlaň potiahnutá
Materiál
NBR (nitrilkaučuk)/bavlna
Typ uzáveru
Zatiahnite
Typ dodávky
Spárovať
Dlhá verzia
Nie
S protišmykovou vrstvou
Nie
Povrchová úprava
Iné
Veľkosť rukavíc
8
Ochrana proti mechanickému riziku
Áno
Ochrana proti chemickému riziku
Nie
Ochrana pred rizikom mikroorganizmov
Nie
Ochrana proti riziku tepla a požiaru
Nie
Ochrana pred rizikom chladu
Nie
Ochrana pred rizikom rádioaktívnej kontaminácie
Nie
Ochrana pred rizikom ionizujúceho žiarenia
Nie
Podšívka
Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby)
Nie
Typ manžety
Manžeta na zápästie
Značka
Kcl
Váha kusu (g)
45
Model
Taifun
Type
Chemical Resistant Gloves
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
15108KCL
EAN
4008198715184
UBB
500620234327
UNSPSC
46181504
N° Article du fabricant
015108141E
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande