text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Piggyback Terminal 6.3 x 0.8mm PVC Insulation Red 22-16AWG 22mm Length 100-Piece


Numero articolo 1S534298
Design Bushing
Halogen free No
Insulation Partially isolated
Colour insulation Red
Plug dimensions Flat 6.3x0.8 mm
Material Brass
AWG-range 22 - 16
Confezionato per 1

Specifiche

Design Bushing
Halogen free No
Insulation Partially isolated
Colour insulation Red
Plug dimensions Flat 6.3x0.8 mm
Material Brass
AWG-range 22 - 16
Nominal cross section (mm²) 0.5 - 1.5
Material insulation Polyvinyl chloride (PVC)
With tap spreader Yes
Brand Ripca
Weight per piece (g) 182
Commodity code
Type Piggyback Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 1S534298
EAN 8712734008277
UBB 500644324823
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  561RED-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.