text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools PB 8190 ESD Phillips Screwdriver PH1 80mm Blade Length Compact Slim Handle 175mm

Spécifications

Blade length (mm) 80
Design Straight
Screwing system Phillips
Insulated Yes
Size 1
Weight 41.5
Total length (mm) 175
Precision model Yes
Material handle Plastic
Type of shaft Round
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 5
Blade material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
With anti-roll protection Yes
Brand Pb swiss tools
Type ESD Phillips Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article P0030.001.080
EAN 7610733256037
UBB 500627749350
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 8190.1-80 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.