Hasonló termékek:
Fabory D911 ST HX Hexagon Key 5mm 80mm Shaft
Cikkszám: 07700.050.001
Gedore Hexagon Socket Key 6mm Vanadium Steel Chrome 96mm
Cikkszám: G2182.060.001
AMF Hexagonal Key 5/64" Chromium-Vanadium Steel Nickel Plated 52mm
Cikkszám: 42648AMF
Wera 3950 PKL L-key, Imperial, stainless, 7/64" x 119 mm
Cikkszám: 81623.027.119