text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem radełkowanym wysokim DIN 464 Stal nierdzewna A1 M3X8


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 3.68
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Length 8 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 3.68
Kod towaru 7318159590

Afmetingen

b 8
d-D M3
dk 12
ds 6
Pełen gwint L ≤ 12
h 7.5
k 2.5
L (mm) 8
P 0.5

Normeringen

DIN 464

Artikelnummers

Artikelnummer 51829.030.008
EAN 8715494281942
UBB 500512308999
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.