text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain 5/8-11X3 Inch

Technické údaje

Diameter 5/8 Inch
Length 3 Inch
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Rozmery

C (max.) 0.371
J 0.3125
t (min.) 0.312
Threads per inch 11

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Čísla materiálu

Položka č. U07840.062.0300
EAN 8717077373228
UBB 500624382007
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.