text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Stainless steel A4 3/4X5 Inch

Műszaki adatok

Diameter 3/4 Inch
Length 5 Inch
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 10

Méretek

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Szabványok

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Cikkszámok

Cikkszám 55006.191.127
EAN 8715492323309
UBB 952351284510
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.