text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 8 8 mm


Voor extra zwaar gebruik, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), punt volgens DIN 2325, GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Objednací číslo G2431.080.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 8
Šroubový systém Šestihran
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
HS kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Popis

Voor extra zwaar gebruik, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), punt volgens DIN 2325, GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Čísla materiálu

Objednací číslo G2431.080.001
EAN 4010886656938
UBB 203122621147
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6569330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.