text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Partnerské značky
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Bevestigingsmaterialen
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
503137FIS
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Fischer fh ii 10/25 sk zp vysoce výkonná kotva
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
503137FIS
Průměr
Šroubový systém
Vnitřní šestiúhelník
Délka (m)
75
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
6
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Šroubový systém
Vnitřní šestiúhelník
Délka (m)
75
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
6
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Počet podložek
0
Upevňovací ustanovení
Jiný
Vzpěry
Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
40
Počet matic
0
Průchozí montáž
Ano
Předsazená instalace
Ne
Rozložená instalace
Ne
Max. tloušťka upnutí (mm)
25
S límcem
Ne
Model kotvy
Vnější závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
39.422
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód
7318190090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou je nástrčná kotva z pozinkované oceli. Kotva se osazuje časově úsporným průchozím způsobem montáže. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou se ideálně hodí k upevnění zábradlí, schodišť a žebříků v popraskaném i nepopraskaném betonu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
503137FIS
EAN
4048962016772
UBB
500616661657
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
503137
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce