text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersunk oz thread rolling screw Steel Zinc plated 1/4-20X2.1/4

Especificaciones

Diameter 1/4 Inch
Length 2.1/4 Inch
Brand Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse

Dimensiones

A (max.) 0.507
H (max.) 0.153
No. cross recess 3
TPI 20

Estándares

ASME B18.6.4 C

Números de artículo

Artículo No. 26559.063.057
EAN 8712423027367
UBB 500656787867
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.