text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey TG Screw Clamp 250mm Cast Iron 80mm Jaw Depth with Wooden Handle

Spécifications

Chucking range (mm) 250 - 250
Jaw length (mm) 80
Material handle Wood
Material jaws Malleable cast iron
Type of clamping mechanism Other
With antislip facility Yes
Brand Bessey
Weight per piece (g) 820
Type TG Screw Clamp

Numéros d'articles

Numéro d'article K0408.000.025
EAN 4008158008790
UBB 203180010456
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG25B8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.