text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 60-600-120


Clamping force up to 7,000 N. Strengthened design for higher clamping force and wider opening widths. High‐quality 2‐component plastic handle. Pressure plates can be replaced by hand – no tools required. Stable profiled rail with serration. BESSEY anti‐slip system

Položka č. K0415.000.060
Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Iné
Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Iné
Rozsah upínania (mm) 600 - 600
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2995
HS kód

Popis

Clamping force up to 7,000 N. Strengthened design for higher clamping force and wider opening widths. High‐quality 2‐component plastic handle. Pressure plates can be replaced by hand – no tools required. Stable profiled rail with serration. BESSEY anti‐slip system

Čísla materiálu

Položka č. K0415.000.060
EAN 4008158030272
UBB 500570265560
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TGK60-2K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.