text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A4 M4X16


Numer artykułu
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Priemer M4
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.09
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Wymiary

d-D M4
L (mm) 16
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

DIN 914
NF E27-181
NEN 2342
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
ISO 4027

Numery artykułów

Numer artykułu 55250.040.016
EAN 8715492338280
UBB 952351268695
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.