text.skipToContent
text.skipToNavigation
0121 502 4001
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
German
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Italian
English
Country
Belgium
Czech Republic
France
Lengyelország
Magyarország
Netherlands
Németország
Italy
Portugal
Románia
Spain
Szlovákia
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
German
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Italian
English
Login
Register
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Set screws
All categories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Sockets and Set Screws
Set screws
55240
55240.080.008
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Login to see information
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Register with your VAT number for 250 GBP credit with 30 days NET terms
Track-and-trace orders
Save your searches
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M8X8
Add to catalogue
Previous
Next
View the stock level in the warehouses
Current stock level warehouses
/ price per 
-
incl. VAT
Article number
Diameter
Length
Brand
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
View all specifications
-
+
Packed per 200
Full Box only
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Related products
Specifications
Diameter
M8
Length
8 mm
Brand
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.89
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Commodity code
View
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download as PDF
Print
Standards
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
NEN
2341
ISO
4026
DIN
913
Article numbers
Article number
55240.080.008
EAN
8715492338013
UBB
952351518420
UNSPSC
31161518
Download as PDF
Print
Download CAD model
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering