text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut, large pack DIN 934 Stainless steel A4 70 large pack M5

Numéro d'article
Diameter
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right

Spécifications

Diameter M5
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info large pack

Dimensions

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Normes

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 55100.050.001
EAN 8715492333162
UBB 950355985728
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.