text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Niemiecki
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Niemiecki
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Marki partnerskie
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
FOCAL MEDITECH B.V.
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Marki
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Fasteners
Sockets and Set Screws
Cylindrical head socket cap screws
55020
55020.060.080
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Zaloguj się, aby zobaczyć informacje
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A4 70 M6X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Zobacz stan magazynowy swojego Centrum Fabory
Aktualny stan magazynowy Fabory Centers
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Brand
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
80 mm
Brand
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
19.8
Commodity code
Widok
Wymiary
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
80
P
1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Numery artykułów
Numer artykułu
55020.060.080
EAN
8715494618151
UBB
500633353635
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie