text.skipToContent
text.skipToNavigation
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Systems, furniture & security fasteners
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Elemente de fixare pentru canale T
Șaibe conice DIN6319C de corecție unghiuri pentru fixări în canale T
51936
51936.120.001
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Spherical washer DIN 6319 C Stainless steel A2 M12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Brand
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
7.6
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Commodity code
7318220098
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Brand
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
7.6
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Commodity code
7318220098
Dimensiuni
F max (kN)
38
d1 (H13)
13
d2 ( H13)
14.2
d3
24
h2
4.6
h4 ≈
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6319-C
Numerele articolelor
Cod Articol
51936.120.001
EAN
8715494539005
UBB
500627342107
UNSPSC
31161801
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați