text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Stainless steel A2 large pack ST4,8X25MM

Technické údaje

Diameter 4.8 mm
Length 25 mm
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info large pack

Rozmery

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 25
No. cross recess 2
P 1.6

Normy

NF E25-658
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH
ASME B18.6.4

Čísla materiálu

Položka č. 51670.048.025
EAN 8715492303790
UBB 950352595553
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.