text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Stainless steel A2 70 M4X6

Technické údaje

Diameter M4
Length 6 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Info small pack

Rozmery

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 6
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
DIN 84

Čísla materiálu

Položka č. 51121.040.006
EAN 8715492272676
UBB 951353519063
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.