text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A2 70 Small pack M3X25

Spécifications

Diameter M3
Length 25 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Info Small pack

Dimensions

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normes

BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Numéros d'articles

Numéro d'article 51111.030.025
EAN 8715492270436
UBB 951353514767
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.